HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70535623 品番 ZPOL16M1.5RX150
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M16×1.5 全長(mm)150 等級REG(P3) 溝数3 ねじ長さ(mm)28 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする