パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
ラクッキング 鉄製プチグリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70541476
品番
HB-3279
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。
高火力で石釜風。簡単レシピ付。
魚焼グリルからそのまま食卓へ。
サイズ(cm)
9
材質
鉄
適合
魚焼きグリル、オーブン、オーブントースター、ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
質量(g)
106
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×95×35
深さ(mm)
29
表面処理
シリコーン樹脂塗装