パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ラクラククッキング シリコーントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70541537
品番
C-3655
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、グリルパン・スキレットに最適なシリコーン製。
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
50
サイズ(cm)
18
全長×幅W(mm)
215×30
耐熱温度(℃)
250