パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ラクラククッキング シリコーントング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70541546
品番
C-3656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、グリルパン・スキレットに最適なシリコーン製。
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
121
サイズ(cm)
24
全長×幅W(mm)
290×40
耐熱温度(℃)
250