パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
プラティコ 鉄製オーバルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70542167
品番
HB-3146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火力で一気に高温調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
また現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
サイズ(cm)
31×21
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×315×70
深さ(mm)
52
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1