HB-3390 サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー パール金属 70542264

HB-3390 サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー パール金属 70542264
HB-3390 サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー パール金属 70542264

サティーナ ステンレス製窓付スタンドパンカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ(cm)24~26用
内容量1個注文コード70542264品番HB-3390
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

サビにくく丈夫なステンレス製。
落ち着きのあるサテン仕上げ。

材質本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)寸法(mm)外径280×80質量(g)381適合サイズ(cm)24~26用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 大きさの違うフライパン鍋類の兼用フタとしておすすめです
その他業種

今まで使っていたフタは塗料の剥がれと錆のために、これに買い替え。
ステンレスとガラスの割に重くなく、ステンレス部分はキズが目立たないようにツヤ消し加工され、永く使えそう。
適度な重さと、内側の外周2㎝弱に段差がないためフライパンに安定して乗り、すき間なく蒸すことが出来ます。
いくつかの鍋類に兼用出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする