- TOP RACE PANOLIN 70548354

TOP RACE

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70548354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプリントレースはもちろん、真夏の耐久レースや街中の渋滞といった過酷な状況下でも鋭いアクセルレスポンスと安定したミッションタッチを長時間持続。
摩擦抵抗が少なく、エンジン本来のパワーをロスせず発揮させる、勝つためのオイル。JASO:MA相当

SAE0W-20 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※レース専用のため、オイル規格は取得しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70548372
2021-06-24
用途:
交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

GSX-R125に使用しています、10W-50ですが交換作業中は柔らかく感じました、高回転域のハンドルに伝わる振動が減ったのが解ります、何よりもシフトチェンジが軽く節度が出てとても楽しいです、このオイル一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
70548354
2018-06-01
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

0W/20初めて使用しましたが
フケ上がりが格段に良くなりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする