SPHINX
超硬ドリルリーマーTRICUT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
2.4
2.4
2.5
2.6
1
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.7
3
3.1
3.2
3.5
4
4.1
4.3
5
5.4
5.5
5.7
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.7
6.9
7
7.5
7.6
8
8.2
8.4
8.6
10
12
全長(mm)
43
26
32
34
38
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
102
溝長(mm)
13.5
6
8.5
9.5
11.5
13.5
15.5
17
19
21
22.5
24.5
26
28.5
31
34
36.5
39
47
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70550673
品番
55654-2.40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
13.5
全長(mm)
43
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35