SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 超硬ドリル
SPHINXの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリルリーマーTRICUT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.8
注文コード
70550716
品番
55654-2.80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
ドリル径
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
15.5
全長(mm)
46
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35