超硬ドリルリーマーTRICUT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.9 注文コード70550725 品番55654-2.90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はドリル径など100種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.9 溝長(mm)15.5 全長(mm)46 刃数3枚 先端角(°)140 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする