ピースガン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70562914 品番 MP-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。

用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 本体質量(g)65 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 カップ容量(mL)1 ノズル口径(Φmm)0.2 所要圧縮機(kw)0.1〜0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気入口は1/8口径となりますので専用ホースをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70562923
2021-10-18
用途:
陶磁器への絵の具の吹き付け

微妙な絵の具の調整がし易く不必要な

部分への飛び散りもなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする