画像準備中

バウアーズ ポータブル硬度計用検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ特に狭い部分の表面測定用 種別検出器DL 注文コード70566134 品番IPX-0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥355,000
この商品はタイプ・仕様・種別など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ特に狭い部分の表面測定用 種別検出器DL 長さ(mm)50 形状針のような先端 直径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする