YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン・調理用品
YAMAZEN(山善)の キッチンラック・キッチン小物収納
YAMAZEN(山善)の キッチン棚
シンク上 突っ張りキッチンラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70567796
品番
RTK-30(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。
おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。
調味料を置ける大小のトレー付。
フック・トレーは設置場所を選択可能。
用途
給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
材質
スチール(クロムめっき、粉体塗装)
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×65×710〜1150
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
(大)265×45、(小)145×45
取扱説明書:
(0.84MB)