RTK-45(BK) シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 70567805 RTK-45(BK) シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 70567805 RTK-45(BK) シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 70567805 RTK-45(BK) シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 70567805 RTK-45(BK) シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 70567805

シンク上 突っ張りキッチンラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70567805 品番 RTK-45(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。
おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。
調味料を置ける大小のトレー付。
フック・トレーは設置場所を選択可能。

用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 材質スチール(クロムめっき、粉体塗装) 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×65×710〜1150 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(大)265×45、(小)145×45
取扱説明書:(0.84MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする