※寸法
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の PCアクセサリー
YAMAZEN(山善)の PC・CPUスタンド
YAMAZEN(山善)の モニタ回転台
テレビ用 回転台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70568453
品番
GKE-800(SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
360度の回転盤で、簡単にテレビの向きを変更可能。
高級感のあるハイグロスシート採用。薄型23Vまで対応。
用途
テレビ用回転盤、テレビ台、テレビボード、テレビラック、TV台、TVボード、TVラックとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/裏面:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×30