体重体組成計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70570124 品番 HCF-36(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988
用途体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。 質量(kg)1.63 ホワイト 電源単4形乾電池(1.5V)×3本 機能前回測定値メモリー機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25 表示単位【体重】2〜100kgまで:100g単位、100〜135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0〜60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0〜75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0〜50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1〜9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0〜3.5kg:0.1kg単位 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80〜240cm】、年齢【6〜100才】
取扱説明書:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする