HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133

 

HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133
HCF-36(R) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 70570133

体重体組成計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード70570133品番HCF-36(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。
質量(kg)1.63レッド電源単4形乾電池(1.5V)×3本機能前回測定値メモリー機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25表示単位【体重】2~100kgまで:100g単位、100~135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0~60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0~75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0~50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1~9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0~3.5kg:0.1kg単位電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80~240cm】、年齢【6~100才】
取扱説明書:(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする