※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSS
YSSの サスペンション
YSSの リアショック
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
70574053
品番
116-1303500
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
色
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
ピストン径(Φmm)
30
自由長(mm)
300/11.8 inc
適合車種
【HONDA】X-4
マウント
ラバーマウント
スピンドルロッド径(Φmm)
12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。