※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSS
YSSの サスペンション
YSSの リアショック
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
適合車種
【YAMAHA】SR400/500
注文コード
70574105
品番
116-1305104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
適合車種
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
色
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
ピストン径(Φmm)
30
自由長(mm)
300/11.8 inc
適合車種
【YAMAHA】SR400/500
マウント
ラバーマウント
スピンドルロッド径(Φmm)
12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。