※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSSサスペンション Rod-Line ZR-Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70574157 品番116-3400800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

リバウンド減衰力調整機能(伸び側)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は60段と幅広い調整が可能です。
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。
ベアリングマウント標準装備(ZR362はオプション)
ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。

(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック ピストン径(Φmm)36 自由長(mm)300/11.8 inc 適合車種【KAWASAKI】W650 マウントラバーマウント スピンドルロッド径(Φmm)16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする