ST-19 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 70577675

鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)寸法d(Φmm)5注文コード70577675品番ST-19
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
適合
薄鋼:C-19
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×4C・100×1C
材質ユニクロめっき適合径(Φmm)19~20寸法D(Φmm)19.5寸法B(mm)15寸法L(mm)50寸法P(mm)38寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86848492
2015-07-08
用途: 電線の固定

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする