金具 ロープ止め用 J型

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 70586103 品番 200
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

全長(mm)200 用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 質量(g)48 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型 首長(mm)49
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
防草シートの固定

畑の空いたスペースに防草シートを敷いた所、強風に煽られ、めくれてしまうので、固定するために購入しました。
大きなシートなので、4隅だけでなく、途中も細かく止めるので、結構な本数が必要となりました。
釘だと安いのですが、さすがに、頭がすぐに抜けてしまうので、この商品だと抜けないし、釘と大して変わらない金額なので、とても良いです。

2025-05-22
用途:
ブルーシートの固定
山南染工 様

小型の金づち一つで簡単に土の地面に打ち込めます。抜くのもさほど力はいりません。しっかりとシートを固定できて便利です

2025-07-25
用途:
ごみステーションのネット止め
その他業種

ネットを止めるために使用。土に打ち込みました。金づちで容易に打ち込めました。

2025-12-18
用途:
流石のモノタロウブランド
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格にこのクオリティ、大満足です!
モノタロウさんいつもありがとうございます。

2024-11-14
用途:
シート押え
農・林・水産業

シートのハトメの固定に使用したいと思い購入しました。
手頃で使いやすいです。

2024-10-28
用途:
駐車場の区画割りに使用
運輸・通信業

地元のホームセンターに同様のものを買いにいったところ、とにかくモノタロウ様の安さには驚きました。買いに行かなければレビューしなかったと思います。

2024-11-01
用途:
駐車場の区切りや表示時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この金具はロープ止め専用ですが、打ち込みやロープの抑えるのに最適です。

対象商品:
18948274
2024-06-04
用途:
標示ロープの据え付け

とても重宝しました。
リーズナブルなので、多く使うこともでき、据え付けがより安定しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする