曜日別特売
XFM-121418-039 イグリデュールXフランジ Igus(イグス) 70588778

イグリデュールXフランジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)12外径(Φmm)14長さ(mm)3.9注文コード70588778品番XFM-121418-039
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
内径(Φmm)12外径(Φmm)14長さ(mm)3.9形状F寸法b2(mm)1寸法d3(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70588516
2020-11-29
用途: ギヤ駆動軸受

こちら(XFM)の方が同社GFMより高価でも広差表示がキツいので購入したが、ユルい事には変わりない。
GFMの3ミリ穴用の場合 1/8インチ(3.175)のシャフトがフツーに入ってしまう位ユルいが、こちらはピッチリ入る程度の差。
ユルい方が回転抵抗は少ないとは言え、ギヤ等使う箇所だと歯当りもガタついてしまう。
精度は他社の方が上。(いずれも多少のガタは不満だが3ミリ用に1/8インチが入る程ひどくはない)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする