DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
ウインドシールドRS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70592332
品番
95359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。
ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
仕様
素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
シールド:345(センター330)×360×3
適合車種
DIO110〈JF58〉
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか