曜日別特売
96445 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 70593023

96445 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 70593023
96445 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 70593023
96445 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 70593023

オイルクリーンボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM14
内容量1個注文コード70593023品番96445
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

付属品アルミ製ガスケット1枚仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。材質/仕上アルミ/クリアアルマイトサイズM14×9×P1.5ピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)9適合車種DUCATIPanigale959(16)ねじの呼びM14
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70593014
2019-05-01
用途: バイク、オイル交換
サービス業

マグネット付きの方がいいかな?と思い購入しました。
素材がアルミなのでトルクのかけ過ぎには要注意です。
価格は満足しています。後はどのくらいスラッジを回収するかですね…

1が参考にしています
対象商品 : 70593014
2018-05-27
用途: YSRのギアオイルドレンボルト
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。
オイル漏れもまりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする