オイルクリーンボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70593032 品番 96446
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

付属品アルミ製ガスケット1枚 仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。 材質/仕上アルミ/クリアアルマイト サイズM20×14×P1.5 ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)14 適合車種BMWF800GT(04-16)〈K71〉等 ねじの呼びM20
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70593014
2019-05-01
用途:
バイク、オイル交換
サービス業

マグネット付きの方がいいかな?と思い購入しました。
素材がアルミなのでトルクのかけ過ぎには要注意です。
価格は満足しています。後はどのくらいスラッジを回収するかですね…

1人が参考にしています
対象商品:
70593014
2018-05-27
用途:
YSRのギアオイルドレンボルト
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。
オイル漏れもまりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする