オイルクリーンボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM24 注文コード70593048 品番96447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はねじの呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る

最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

付属品アルミ製ガスケット1枚 仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。 材質/仕上アルミ/クリアアルマイト サイズM24×14×P2.0 ピッチ(mm)2.0 ねじ長さ(mm)14 適合車種BMWR1200GS(11-16)〈K50〉等 ねじの呼びM24
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70593014
2019-05-01
用途:
バイク、オイル交換
サービス業

マグネット付きの方がいいかな?と思い購入しました。
素材がアルミなのでトルクのかけ過ぎには要注意です。
価格は満足しています。後はどのくらいスラッジを回収するかですね…

1人が参考にしています
対象商品:
70593014
2018-05-27
用途:
YSRのギアオイルドレンボルト
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。
オイル漏れもまりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする