96710 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593075

96710 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593075
96710 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593075

ドレンボルトガスケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズM14適合【代表車種】Panigale 959( 16)Panigale 1299 ABS(16)Panigale 1299 S(16)Panigale R(15-16)1299 ABS(15)1299S ABS(15)899 Panigale ABS(14-15)注文コード70593075品番96710
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

適合
【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
材質アルミ厚さ(mm)1.5サイズM14内径(Φmm)14.2外径(Φmm)20主な適合車種Panigale959(16)、Panigale1299ABS(16)、Panigale1299S(16)、PanigaleR(15-16)、1299ABS(15)、1299SABS(15)、899PanigaleABS(14-15)
注意
デイトナオイルクリーンボルトと同時使用はできません。専用品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70593066
2024-02-05
用途: オイル交換後に交換
飲食業

漏れなく普通に使えました。
正しい交換頻度は分かりませんが、オイル交換のタイミングで交換しています。

対象商品 : 70593066
2020-10-27
用途: バイクのオイル交換
サービス業

スズキの旧車のオイル交換時に使用する予定で購入しました。まだ使ってませんが、上記スズキのバイクのワッシャはボルトにはまり込んで抜けにくくなるため試しに購入してみました。

対象商品 : 69314902
2019-02-18
用途: 車両のオイル交換時の必需品
製造業

自動車やバイクのオイル交換時に使用しています。価格と品質・機能はさすがデイトナで大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69314902
2018-08-16
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業

オイルが滲んでくるためドレンのガスケット交換しましたばっちりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする