ドレンボルトガスケット

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM12 適合【代表車種】R 1200 GS ADVENTURE('12 〜 '17)R 1200 GS('11 〜 '16)R 1200 R('13 〜 '16)R 1200 RS('14 〜 '16)R 1200 RT('13 〜 '16) 注文コード70593084 品番96711
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はサイズ・適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

適合
【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 〜 '17)
R 1200 GS('11 〜 '16)
R 1200 R('13 〜 '16)
R 1200 RS('14 〜 '16)
R 1200 RT('13 〜 '16)
材質アルミ 厚さ(mm)1.5 サイズM12 内径(Φmm)20.2 外径(Φmm)24 主な適合車種F800GTK71(04-16)、F800GSK72(04-16)、F800RK73(05-16)、F800GSAdventureK75(12-16)、F700GSK70(11-16)、F650GSR13(99-07)、F650GSDakarR13(99-07)、F650CSK14(00-05)、G650Xchallenge/Xcountry/XmotoK15(06-11)
注意
デイトナオイルクリーンボルトと同時使用はできません。専用品をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70593066
2024-02-05
用途:
オイル交換後に交換
飲食業

漏れなく普通に使えました。
正しい交換頻度は分かりませんが、オイル交換のタイミングで交換しています。

対象商品:
70593066
2020-10-27
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

スズキの旧車のオイル交換時に使用する予定で購入しました。まだ使ってませんが、上記スズキのバイクのワッシャはボルトにはまり込んで抜けにくくなるため試しに購入してみました。

対象商品:
69314902
2019-02-18
用途:
車両のオイル交換時の必需品
製造業

自動車やバイクのオイル交換時に使用しています。価格と品質・機能はさすがデイトナで大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
69314902
2018-08-16
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

オイルが滲んでくるためドレンのガスケット交換しましたばっちりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする