96712 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593093

96712 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593093
96712 ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ) 70593093

ドレンボルトガスケット

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズM24適合適合注文コード70593093品番96712
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

適合適合材質アルミ厚さ(mm)1.5サイズM24内径(Φmm)24.2外径(Φmm)30主な適合車種R1200GSK50(11-16)、R1200GSADVENTUREK51(12-17)、R1200RTK52(13-16)、R1200RK53(13-16)、R1200RSK54(14-16)
注意
デイトナオイルクリーンボルトと同時使用はできません。専用品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70593066
2024-02-05
用途: オイル交換後に交換
飲食業

漏れなく普通に使えました。
正しい交換頻度は分かりませんが、オイル交換のタイミングで交換しています。

対象商品 : 70593066
2020-10-27
用途: バイクのオイル交換
サービス業

スズキの旧車のオイル交換時に使用する予定で購入しました。まだ使ってませんが、上記スズキのバイクのワッシャはボルトにはまり込んで抜けにくくなるため試しに購入してみました。

対象商品 : 69314902
2019-02-18
用途: 車両のオイル交換時の必需品
製造業

自動車やバイクのオイル交換時に使用しています。価格と品質・機能はさすがデイトナで大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69314902
2018-08-16
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業

オイルが滲んでくるためドレンのガスケット交換しましたばっちりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする