足楽プロ(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)

(20件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70593197 品番81型プロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。
ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。
ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。
タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。
タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。

ETRTO規格47-540 サイズWO 24×1 3/4 バルブ形式英式 セット内容タイヤ1本・チューブ1本 ブラック 質量(g)810 タイプWO アズワン品番64-9564-27
注意
※タイヤ・チューブ(セットされているチューブは海外品となります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36797887
2024-03-05
用途:
1年3か月で
医療・福祉・介護関連業

定期的に空気圧管理しながら使用していましたがパンクしました。
付属のチューブの表面が剥離し消しゴムのカスのような状態でタイヤ内部に溜まっていてました。結果、チューブの厚みが薄くなりパンクに至ったようです。
タイヤ自体には問題なさそうに見えます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
36797887
2021-08-12
用途:
電動自転車の交換用に。

電動自転車で約6年使っていました。ほぼ毎日、往復約7kmの道のりを通勤で使用。パンクは一度もなく、ひび割れもほぼ無し。
今回は後輪は溝が薄くなってきたため同じものをリピートしました。
高価なタイヤですが交換の手間やパンクのリスクを考えると十分に価値があります。

1人が参考にしています
対象商品:
36797887
2019-05-31
用途:
電動自転車の後輪のタイヤ交換
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

IRCの足楽のプロを購入しました。電動自転車は車重が重いので少しでも長持ちさせたいのでプロを選択しました。リム打ちに依るパンクを回避したい、又孫の送り迎えで毎日乗るので良いものにしました。まだ取り付けて間もないので分かりませんがいい感じで乗れてます。

1人が参考にしています
対象商品:
36797887
2017-03-16
用途:
宅配便の配達用アシスト自転車に装着
ヘキコウシャ 様

1 3/8のタイヤが入っていたものを1/2に履き替えました。荷物を積んで段差を超える時のショックが和らぎました。また、グリップも良く、耐摩耗性も良いみたいです。アシストなので転がり抵抗がわかりにくいですが、アシストを切った時のロードノイズはほとんどないです。
現在1年ほど経ちますが、毎日乗っている割にサイドのひび割れが入ってきています。深刻なほどではありません。たぶん空気圧を高めにしているせいかもしれません。

9人が参考にしています
対象商品:
36797887
2016-12-28
用途:
タイヤ交換用

一般タイヤよりは多少値が張るが持ちと交換サイクルを勘案すれば元は取れる、耐久性はいい

2人が参考にしています
対象商品:
36797887
2016-06-17
用途:
日常の通勤
飲食業

国産のしっかりした造りで安心です 。

2人が参考にしています
対象商品:
36797887
2017-05-15
用途:
電動アシスト自転車のタイヤ交換
運輸・通信業

他の商品より価格は多少高いがしっかりとした作りで長持ちしそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
36797887
2016-05-08
用途:
電動自転車のタイヤ交換

良いタイヤだと思います 満足しております 次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする