532751 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602824 532751 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602824 532751 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602824

LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ブルー 注文コード70602824 品番532751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品はLED色など8種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。

LED色ブルー レンズ色クリア ブルー 材質/仕上レンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ ねじピッチ(mm)30 電圧(V)稼働:10〜36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 電流(mA)DC12V:150、DC24V:110 ねじサイズ直径4 明るさ(Lm)20
注意
※レンズの交換はできません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります。
※結線部分の防水処理は確実に行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70602824 532751 63153074 532751 LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする