532755 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602858 532755 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602858 532755 LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602858

LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70602858 品番 532755
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。

LED色ローズピンク レンズ色クリア ローズピンク 材質レンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS、クロームメッキ 定格電圧(V)稼働:10〜36 ねじピッチ(mm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 電流(mA)DC12V:110、DC24V:90 ねじサイズ直径4 明るさ(Lm)30
注意
※レンズの交換はできません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります。
※結線部分の防水処理は確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする