502140 トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602903 502140 トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602903 502140 トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602903

トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70602903 品番502140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。

付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体〜スイッチBOX:約1、スイッチBOX〜シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6〜6.5V/3A、6.5〜9V/2A、9〜12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
注意
※定格出力の最大値はカーソケットとUSBの出力を合わせてMAX8Aです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする