曜日別特売
502250 DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602928

 

502250 DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602928
502250 DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602928
502250 DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70602928

DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70602928品番502250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。

仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
注意
※定格出力の最大値はソケットとUSBを合わせてMAX10Aです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70602928
2022-03-08
用途: 船内

お湯をわかすポットの電源で購入しました。
音はウィーってうるさいですが、船のエンジン音の方が上なので、かき消されてしまいます。
しずかな、所ならダメかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする