YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 調整範囲(mm)111〜174 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)109 注文コード70607094 品番YPE-145
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は調整範囲・高さ調整範囲・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

遮音タイプで使用する支持脚です。

仕様(ブロック)D 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)109 調整範囲(mm)111〜174 中心高さ(mm)142 ブロック寸法(mm)88×88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70607076
2022-10-31
用途:
洗濯防水パンのフタの支え
インターロック株式会社 様 (卸売・小売業)

洗濯防水パン(壁と洗濯機のすきま)にフタをして 上に収納ストッカーを置きたかったため フタのたわみ防止に使いました 両面テープが貼ってあり すぐ使えて すごく良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
70607103
2022-09-10
用途:
置き床工法で

置き床の足の定番商品です。一個から注文できて翌日届くのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする