※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-70 WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協 70607146 WP-70 WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協 70607146

WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 調整範囲(mm)55〜86 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)53 注文コード70607146 品番WP-70
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は調整範囲・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

沈み込みの少ない補強用支持脚です。

仕様(ブロック)B 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)53 調整範囲(mm)55〜86 中心高さ(mm)70 ブロック寸法(mm)88×88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
考えた人にお礼を言いたい
卸売・小売業

素人でも簡単に床が作れる、こんな素晴らしいアイディアを考え、商品化してくださった方に、お礼を言いたいです。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする