※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-125 WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協 70607173 WP-125 WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協 70607173

WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 調整範囲(mm)95〜158 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)93 注文コード70607173 品番WP-125
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は調整範囲・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

沈み込みの少ない補強用支持脚です。

仕様(ブロック)D 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)93 調整範囲(mm)95〜158 中心高さ(mm)126 ブロック寸法(mm)88×88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
考えた人にお礼を言いたい
卸売・小売業

素人でも簡単に床が作れる、こんな素晴らしいアイディアを考え、商品化してくださった方に、お礼を言いたいです。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする