ART-85H-00 アルタートホルダー セキセイ 70612448

アルタートホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード70612448品番ART-85H-00
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に図面や資料が引き立つ黒台紙を使用
デザインのレイアウトや資料のグレードアップにも効果的な黒台紙。

用途イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)表紙/1.0、ポケット/0.07サイズB3-S(四切)背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)565×420ポケット数タテ入れ10ポケットポケットタイプ溶着式ポケット(黒台紙入)ポケット寸法(mm)B3 縦550×横405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする