曜日別特売
XP-3126-10 フォトアルバム(高透明) セキセイ 70613053

 

XP-3126-10 フォトアルバム(高透明) セキセイ 70613053
XP-3126-10 フォトアルバム(高透明) セキセイ 70613053
XP-3126-10 フォトアルバム(高透明) セキセイ 70613053

フォトアルバム(高透明)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード70613053品番XP-3126-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

L判写真が見開きで12枚収容できる、カラフルな布貼り表紙のフォトアルバム
ポケットは、透明度に限りなくこだわった高透明OPP素材を採用。
黒ベースの台紙は写真が映えるので、くっきり鮮やかに美しく見せます。
写真が落ちにくいサイドインポケット。見開きにLサイズの写真を12枚収容できるので、写真が見やすく、まとめて一覧する事ができます。
画像を保存したCD-Rや思い出の品を一緒に保管できるフリーポケット付。
タイトルなどが記入できる、保管・分類整理に便利なタイトルシール付。

収納サイズL判ブルー台紙ポケット黒、Lサイズ2列3段収納枚数(枚)240寸法(縦×横)(mm)301×300背幅(mm)24材質表紙/布、ポケット/OPP、黒フィルム:CPP厚さ(μm)ポケット/50、黒フィルム/80仕様溶着ポケット、フリーポケット2枚付、インデックスシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする