PD対応ノートPC充電可能 2ポート AC充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70615686 品番 MOT-ACPD65WU1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。

出力
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)
PPS 3.3V〜21V/3.25A
USB Type-A:3.6〜6.5V/3A、6.5〜9V/2A、9〜12V/1.5A(最大18W)
合計最大出力63W(45W+18W)
ブラック ポート数2 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSBType-C×1ポート、USBType-A×1ポート 入力電圧(V)AC100V-240(50/60Hz) 出力仕様Power Delivery-PPS:3.3〜11V〜3A、3.3〜16V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 本体質量(g)約103 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする