USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616693 品番DK30A2DHU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加
ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。
柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応
USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応
幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、6x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 3.5mmステレオミニ (4極、音声&マイク) ケーブル長(cm)100 ブラック & グレー 仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド 性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応 材質アルミ、プラスチック 長さ(mm)73 質量(g)340 ポート数8 消費電力(W)40 電源付属ACアダプタ 幅(cm)13.5 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)(25℃)0〜95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC110〜240 出力電流(A)2.0 対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適 保存温度(℃)-20〜70 解像度最大デジタル:4K/60Hz 保証期間3年 高さ(cm)18.7 入力電流(A)1.0 動作温度(℃)0〜50 オーディオ機能あり インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 プラグタイプN USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) MTBF(時間)26280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする