用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70〜18.00km/h(0.01km/h)、18.0〜72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0〜54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001〜30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0〜50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100〜-50.1(分解能:0.1℃)、-50〜1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250〜950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20〜5.00(分解能:0.01m/s)、5.0〜25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正