※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッドスパイス
レッドスパイスの 椅子
レッドスパイスの ソファ・ソファ関連品
レッドスパイスの ソファ
エアーソファ RS-L1776
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70747015
品番
6300010399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
色
緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1900×500×700
用途
室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1900×700×500
最大耐荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
エアーソファ RS L1776
参考になった