子ども用ビニール手袋100枚/箱入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード70749894 品番51107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

ベタつかずムレにくいエンボス加工の子ども用手袋
子ども用に設計されたビニール手袋です。細かなエンボス加工で滑りにくく、ベタつきやムレを軽減し、手袋をしたままタッチパネル操作もOK。パウダーフリー設計で肌にやさしく、子どもにも安心です。ティッシュケース型の取り出し口で、1枚ずつスムーズに取り出せます。工作、清掃など、幅広い用途に使えます。
材質:HDPE。サイズ:全長:約205mm、中指の長さ:約65mm、 指周り:約29mm。セット内容:100枚入り

サイズ子供用 全長(cm)20.9 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)20 材質HDPE 半透明 厚さ(mm)0.02 機能防汚・防水・防油・タッチパネル操作可能 粉有無粉無 エンボス加工片面エンボス加工 入数(枚)100 用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。 形態包装:化粧箱 アズワン品番64-5186-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
子どもの調理時
教育・研究機関

おにぎりを作る時に使用。手が小さいので抜けそうになるため、手首にゴムでとめる。子ども用があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする