Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70755589
品番
LED-RDB/S(8-14-26)
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
1.75
長さ(mm)
53.5
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
発光色
青
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
70