タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JXPS12R/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
勝手
R
注文コード
70759439
品番
JXPS12R10F SH725
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SH725
勝手
R
最大突切り径(mm)
12
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1±0.025
寸法CDX(mm)
6.5
寸法INSL(mm)
12.5