適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、Opel OV0401547 (ディーゼルエンジンのみ)、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-S3、Ford WSS-M2C 917-A、GM dexos2、Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
適合車ガソリン・ディーゼル用
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
APISN
SAE5W30
ベースオイル水素化分解合成油
ACEAC2/C3
危険物の性状非水溶性