シーラントリムーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード70769223 品番20882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジンやパーツに貼り付いたガスケットや、焼き付いた液体パッキン、接着剤などのシール材を素早く簡単に除去するシール剥がしスプレー。
垂直面でも流れ落ちにくく作業効率が大幅にアップします。
自動車に限らず建設関連や農業機械など幅広い分野のスチール、鉄、非鉄金属、セラミック、木、ガラスなどの製品に使用できます。
ガスケットや液体パッキンなどのシール材の除去

使用方法
本製品は良く振ってからご使用ください。
除去する残留物に20〜30 cmの距離からスプレーし、5〜10分間放置してください。
用途シール剥がしスプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70769223 20882 66438359 3623 シーラントリムーバー LIQUI MOLY シーラントリムーバー LIQUI MOLY 1本(300mL) 2,798 税込3,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする