DCファンモーター

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70774987 品番 F310R-12LLC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

低騒音・軽量タイプ。

厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 定格電流(A)0.04 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.06 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH 音圧レベル(dB)13 使用電圧範囲(V)10.2〜13.8 取付角寸法(mm)30×30 最大静圧(Pa)14 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])5500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
注意
※25±2℃・35%〜85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
研究実験用

カタログの説明のとおり,確かに軽量で静穏だと思います.自分の用途には,十分な風量でした.動作寿命は不明です.

対象商品:
70774953
2022-09-23
用途:
受信機の冷却ファンに使用
運輸・通信業

KiwiSDRという受信機のファン音が大きくなってきたため、交換しました。
風量もしっかりとあり満足です。ファンの音は静かな部屋だと少し気になるレベルですが、
交換して以前より静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70774987
2020-05-11
用途:
送風

選択したサイズ満足ですが風量が不足なので再検討しています

対象商品:
70774987
2019-10-24
用途:
ハードディスクの冷却
農・林・水産業

本当は、35×35mmの物が欲しかったのですが間に合わせでこの商品にしました。駆動時の音もなく良い品物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする